Startseite

SICK - SIK6011380 VS/VE18-2T2132 - 6011380

KopierenKopieren
SICK - SIK6011380 VS/VE18-2T2132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 16000 mm

  • Max. Schaltabstand - 22000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 300 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768605518

Artikelnummer

SIK6011380

Herstellernummer

6011380

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

16000 mm

Max. Schaltabstand:

22000 mm

Max. Ausgangsstrom:

300 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Breite des Sensors:

18 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

88 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

20 ms

Schaltfrequenz:

25 Hz

Spannungsart:

AC

Lichtart:

Infrarotlicht

Lichtfleck:

800 mm²

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP67

VS/VE18-2T2132. PORTAFOGLIO PRODOTTI.Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale Lunghezza 88 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 0 m... 22 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 16 m. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 800 mm (16 m). Fascio di luce 2,9°. Impostazione Nessuno. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m