SICK - SIK6011379 VL18-2T2460 - 6011379

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Zeitfunktion - nein
Bemessungsschaltabstand - 5 mm
Max. Schaltabstand - 3500 mm
Max. Ausgangsstrom - 300 mA
Mit Reflektor - nein
Packung
1 ST
EAN
7449072521373
Artikelnummer
SIK6011379
Herstellernummer
6011379
Hersteller
SIK
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
5 mm
Max. Schaltabstand:
3500 mm
Max. Ausgangsstrom:
300 mA
Mit Reflektor:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
92 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Reaktionszeit:
20 ms
Schaltfrequenz:
25 Hz
Spannungsart:
AC
Laserschutzklasse:
sonstige
Lichtart:
Infrarotlicht
Schutzart (IP):
IP67


