Startseite

SICK - SIK6011378 VL18-2T2430 - 6011378

KopierenKopieren
SICK - SIK6011378 VL18-2T2430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 5 mm

  • Max. Schaltabstand - 5000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 300 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768651447

Artikelnummer

SIK6011378

Herstellernummer

6011378

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

5 mm

Max. Schaltabstand:

5000 mm

Max. Ausgangsstrom:

300 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

92 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

20 ms

Schaltfrequenz:

25 Hz

Spannungsart:

AC

Laserschutzklasse:

sonstige

Lichtart:

Infrarotlicht

Schutzart (IP):

IP67

VL18-2T2430. PORTAFOGLIO PRODOTTI.Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale Lunghezza 92 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 0,005 m... 5 m. Distanza di rilevamento 0,01 m ... 4 m. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 30 mm (3 m). Fascio di luce 6°. Impostazione Nessuno. Tipo di commutazione Funzionamento dark on. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli