Startseite

SICK - SIK6011377 VL18-2T2162

KopierenKopieren
SICK - SIK6011377 VL18-2T2162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 3500 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022785632

Artikelnummer

SIK6011377

Herstellernummer

6011377

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

3500 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

AC

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Bemessungsschaltabstand:

5 mm

Max. Ausgangsstrom:

300 mA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

20 ms

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Infrarotlicht

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

25 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

88 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff