SICK - SIK6011375 VT18-2T1450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 300 mA
Max. Schaltabstand - 400 mm
Mit Zeitfunktion - nein
Mit Reflektor - nein
Breite des Sensors - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072521359
Artikelnummer
SIK6011375
Herstellernummer
6011375
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
300 mA
Max. Schaltabstand:
400 mm
Mit Zeitfunktion:
nein
Mit Reflektor:
nein
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
80 mm
Länge des Sensors:
18 mm
Sensore fotoelettrico a tasteggio energetico, marca SICK, modello SIK6011375 - VT18-2T1450