SICK - SIK6009974 DOS-0804-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Umgebungstemperatur - 85...85 °C
Bemessungsspannung - 30 V
Schutzart (IP), montiert - IP67
Packung
1 ST
EAN
7449070381580
Artikelnummer
SIK6009974
Herstellernummer
6009974
Hersteller
SIK
Umgebungstemperatur:
85...85 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Schutzart (IP), montiert:
IP67
DOS-0804-G. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettori femmina (assemblati). Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M8, 4 poli, diritta. Diametro cavo ammesso 3,5 mm ... 5 mm. Sezione conduttore consentita 0,14 mm² ... 0,5 mm²


