Startseite

SICK - SIK5325285 LL3-DE01 LIGHT GUIDE - 5325285

KopierenKopieren
SICK - SIK5325285 LL3-DE01 LIGHT GUIDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - 60...60 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274220

Artikelnummer

SIK5325285

Herstellernummer

5325285

Hersteller

SIK

Umgebungstemperatur:

60...60 °C

LL3-DE01. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Caratteristiche. Tipo di dispositivo Fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema di rilevamento. Per sensore a fibra ottica GLL170(T), WLL180T. Lunghezza fibra ottica 1 m Materiale, fibre Polymethylmethacrylat (PMMA). Materiale, guaina Polyethylen (PE). Materiale, testa fibre ottiche Polycarbonat (PC). Diametro esterno, collegamento cavo fibre ottiche 1 mm. Conduttore ottico accorciabile ✔. Forma testa fibre Forma piatta, Deflettore a 90° Disposizione fibre Multifibra. Struttura nucleo S: 151 x Ø 0,05 mm R: 151 x Ø 0,05 mm Multifibra. Raggio di curvatura, fibra ottica 1 mm