Startseite

SICK - SIK5321306 LL3-TW01-2 LIGHT GUIDE TROUGHBEAM - 5321306

KopierenKopieren
SICK - SIK5321306 LL3-TW01-2 LIGHT GUIDE TROUGHBEAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - 210...210 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079652018

Artikelnummer

SIK5321306

Herstellernummer

5321306

Hersteller

SIK

Umgebungstemperatur:

210...210 °C

LL3-TW01-2. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema a sbarramento. Per sensore a fibra ottica GLL170(T), WLL180T. Lunghezza fibra ottica 2 m. Materiale, fibre Pietra, ceramica, vetro Materiale, guaina Acciaio inox. Materiale, testa fibre ottiche Acciaio inox. Diametro esterno, collegamento cavo fibre ottiche 2,2 mm Dimensioni della filettatura M4. Forma testa fibre Bussola filettata. Disposizione fibre Multifibra - fascio di fibre.Struttura nucleo Ø 1,5 mm (Multifibre) Multifibra - fascio di fibre. Raggio di curvatura, fibra ottica 25 mm