Startseite

SICK - SIK5320565 REFLECT.FOIL 983 - 5320565

KopierenKopieren
SICK - SIK5320565 REFLECT.FOIL 983

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 749 mm

  • Breite - 749 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 0

  • Befestigung selbstklebend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072521212

Artikelnummer

SIK5320565

Herstellernummer

5320565

Hersteller

SIK

Form:

rechteckig

Höhe:

749 mm

Breite:

749 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

Befestigung selbstklebend:

ja

REF-DG. Accessori. Gruppo di accessori Riflettori. Famiglia di accessori Pellicola di riflessione. Descrizione Pellicola riflettente “Diamond Grade”, autoadesiva, arco. Tipo di fissaggio Autoadesivo. Temperatura ambiente di funzionamento –34 °C ... +70 °C Superficie di riflessione 749 mm x 914 mm