Startseite

SICK - SIK5319929 REF-PLUS-R25 REFLEX.TAPE 25MM X 22,8 - 5319929

KopierenKopieren
SICK - SIK5319929 REF-PLUS-R25   REFLEX.TAPE   25MM X 22,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 25 mm

  • Befestigung selbstklebend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024331448

Artikelnummer

SIK5319929

Herstellernummer

5319929

Hersteller

SIK

Breite:

25 mm

Befestigung selbstklebend:

ja

REF-PLUS-R25. Riflettori e ottica. ACCESSORI. Gruppo di accessori Riflettori. Famiglia di accessori Pellicola di riflessione Descrizione Autoadesivo, rotolo. Tipo di fissaggio Autoadesivo. Temperatura ambiente di funzionamento –20 °C ... +60 °C Superficie di riflessione 25 mm x 22,8 m