SICK - SIK5315124 P250H REFLECTOR TEMP.TIL 110GR C - 5315124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Höhe - 47 mm
Breite - 47 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
1 ST
EAN
8001024025040
Artikelnummer
SIK5315124
Herstellernummer
5315124
Hersteller
SIK
Form:
quadratisch
Höhe:
47 mm
Breite:
47 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
nein
Riflettore per sensore fotoelettrico, marca SICK, modello SIK5315124 - P250H REFLECTOR TEMP.TIL 110 C


