Startseite

SICK - SIK5308078 LL3-DR01 LIGHT GUIDE - 5308078

KopierenKopieren
SICK - SIK5308078 LL3-DR01 LIGHT GUIDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - 60...60 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768665642

Artikelnummer

SIK5308078

Herstellernummer

5308078

Hersteller

SIK

Umgebungstemperatur:

60...60 °C

LL3-DR01. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema di rilevamento. Per sensore a fibra ottica GLL170(T), WLL180T, WLL24 Ex. Lunghezza fibra ottica 2 m. Materiale, fibre Polymethylmethacrylat (PMMA). Materiale, guaina Polyethylen (PE). Materiale, testa fibre ottiche Lega rame-zinco (CuZn) Diametro esterno, collegamento cavo fibre ottiche 2,2 mm. Conduttore ottico accorciabile ✔. Dimensioni della filettatura M6 Forma testa fibre Bussola filettata. Disposizione fibre Multifibra - fascio di fibre. Struttura nucleo S: 16 x Ø 0,26 mm R: 16 x Ø 0,26 mm 2) Multifibra - fascio di fibre. Raggio di curvatura, fibra ottica 4 mm. Fascio di luce < 60° No. Compatibilità con luce infrarossa (1.450nm) No. Temperatura ambiente di funzionamento –40 °C ... +60 °C. Fibre molto flessibili/elastiche (raggio di curvatura 1-4 mm) Sì. Necessarie boccole terminali di adattamento No. Fascio di luce 60°. Lente integrata No. Diametro minimo dell'oggetto 0,015 mm. Caratteristiche particolari Fibra ottica flessibile, standard, grande distanza di commutazione. Nel volume di fornitura Apparecchio per il taglio del conduttore ottico FC (5304141) . Compatibilità lenti accessorie No