SICK - SIK5308052 LL3-TR01 LIGHT GUIDE - 5308052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Umgebungstemperatur - 70...70 °C
Packung
1 ST
EAN
7449076125324
Artikelnummer
SIK5308052
Herstellernummer
5308052
Hersteller
SIK
Umgebungstemperatur:
70...70 °C
SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. LL3-TR01. Tipo di dispositivo Fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema a sbarramento. Per sensore a fibra ottica GLL170(T), WLL180T, WLL24 Ex. Lunghezza fibra ottica 2 m. Materiale, fibre Polymethylmethacrylat (PMMA). Materiale, guaina Polyethylen (PE). Forma testa fibre Bussola filettata. Disposizione fibre Multifibra - fascio di fibre. Struttura nucleo 16 x Ø 0,265 mm Multifibra - fascio di fibre. Caratteristiche particolari Fibra ottica flessibile, standard, grande distanza di commutazione. Nel volume di fornitura Fissaggio, 4 x dado esagonale M3, 4 x rondella distanziatrice, apparecchio per il taglio del conduttore ottico FC (5304141)


