Startseite

SICK - SIK2032859 SX0B-B1105G S300 PLUG STD - 2032859

KopierenKopieren
SICK - SIK2032859 SX0B-B1105G S300 PLUG STD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076130564

Artikelnummer

SIK2032859

Herstellernummer

2032859

Hersteller

SIK

SX0B-B1105G. Connettori e cavi. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettore di sistema Tipo di collegamento testa A Connettore di sistema. Tipo di connessione Estremità cavo sciolta. Cavo 5 m, A 11 fili, non schermato, PVC. Materiale, guaina PVC. Schermatura Non schermato. Versioni speciali Preconfezionato, Non adatto per utilizzo con trasduttore incrementale, memoria di configurazione. integrata. Dotazione di fornitura Con 1 x collegamento a vite per tubi M16, 1 x tappo cieco M16, 2 x tappo cieco M12