Startseite

SICK - SIK2027814 SX0A-B0920B S3000 PLUG STD - 2027814

KopierenKopieren
SICK - SIK2027814 SX0A-B0920B S3000 PLUG STD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071700335

Artikelnummer

SIK2027814

Herstellernummer

2027814

Hersteller

SIK

SX0A-B0920B. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettore di sistema. Tipo di collegamento testa A Connettore di sistema. Tipo di connessione Estremità cavo sciolta. Cavo 20 m, A 9 fili, non schermato, PVC. Materiale, guaina PVC. Schermatura Non schermato. Versioni speciali Preconfezionato, Non adatto per utilizzo con trasduttore incrementale, memoria di configurazione integrata. Dotazione di fornitura Con 1 x collegamento a vite per tubi M20, 1 x tappo cieco M20, 2 x tappo cieco M12