Startseite

SICK - SIK1221949 RAY26P-24162930A00Z2ZZZZZZZZZ1 - 1221949

KopierenKopieren
SICK - SIK1221949 RAY26P-24162930A00Z2ZZZZZZZZZ1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 0 mm

  • Max. Schaltabstand - 4500 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001210635

Artikelnummer

SIK1221949

Herstellernummer

1221949

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

0 mm

Max. Schaltabstand:

4500 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

24.6 mm

Höhe des Sensors:

82.5 mm

Länge des Sensors:

53.3 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Min. Reflektorabstand:

0 mm

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Reaktionszeit:

3 ms

Schaltfrequenz:

170 Hz

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

sonstige

Wellenlänge des Sensors:

635 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Schutzart (IP):

IP66