Startseite

SICK - SIK1220155 C4P-EA10531D00

KopierenKopieren
SICK - SIK1220155 C4P-EA10531D00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kaskadierbar - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000018225

Artikelnummer

SIK1220155

Herstellernummer

1220155

Hersteller

SIK

Kaskadierbar:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Reduzierte Auflösung:

ja

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Mit Wiederanlaufsperre:

ja