SICK - SIK1220148 C4P-EA19531C00 - 1220148
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Kaskadierbar - ja
Reduzierte Auflösung - ja
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449078900424
Artikelnummer
SIK1220148
Herstellernummer
1220148
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Kaskadierbar:
ja
Reduzierte Auflösung:
ja
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
ja


