Startseite

SICK - SIK1220127 C4P-SA09031A00

KopierenKopieren
SICK - SIK1220127 C4P-SA09031A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kaskadierbar - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Wellenlänge des Sensors - 850 nm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001204122

Artikelnummer

SIK1220127

Herstellernummer

1220127

Hersteller

SIK

Kaskadierbar:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V