Startseite

SICK - SIK1219509 C2C-SB03030A10000

KopierenKopieren
SICK - SIK1219509 C2C-SB03030A10000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Wellenlänge des Sensors - 850 nm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000307220

Artikelnummer

SIK1219509

Herstellernummer

1219509

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Wellenlänge des Sensors:

850 nm