Startseite

SICK - SIK1218626 WTB16P-24161120A00Z2ZZZZZZZZZ1 - 1218626

KopierenKopieren
SICK - SIK1218626 WTB16P-24161120A00Z2ZZZZZZZZZ1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 10 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079547123

Artikelnummer

SIK1218626

Herstellernummer

1218626

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

10 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

55.7 mm

Länge des Sensors:

42 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

635 nm

Lichtfleck:

6 mm²