SICK - SIK1216082 MLG10S-0590D10503
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur - -30...-30 °C
Reaktionszeit - 8.2 ms
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449078609822
Artikelnummer
SIK1216082
Herstellernummer
1216082
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur:
-30...-30 °C
Reaktionszeit:
8.2 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm


