SICK - SIK1213761 MLG10S-1040A10501
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur - -30...-30 °C
Reaktionszeit - 12.7 ms
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
2000000334882
Artikelnummer
SIK1213761
Herstellernummer
1213761
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur:
-30...-30 °C
Reaktionszeit:
12.7 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm


