Startseite

SICK - SIK1213707 MLG05S-0295A10501

KopierenKopieren
SICK - SIK1213707 MLG05S-0295A10501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Umgebungstemperatur - -30...-30 °C

  • Reaktionszeit - 8.2 ms

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768834321

Artikelnummer

SIK1213707

Herstellernummer

1213707

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Reaktionszeit:

8.2 ms

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

MLG05S-0295A10501. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI MISURA.Versione Prime. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 9 mm. Distanza tra i raggi 5 mm. Numero di raggi 60. Altezza di controllo 295 mm. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 5 poli