Startseite

SICK - SIK1213492 MLG05A-0145B10501

KopierenKopieren
SICK - SIK1213492 MLG05A-0145B10501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Wellenlänge des Sensors - 850 nm

  • Umgebungstemperatur - -30...-30 °C

  • Reaktionszeit - 3.6 ms

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078776142

Artikelnummer

SIK1213492

Herstellernummer

1213492

Hersteller

SIK

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Reaktionszeit:

3.6 ms

MLG05A-0145B10501. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI MISURA. Versione Pro. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 5 mm, 9 mm. Distanza tra i raggi 5 mm. Numero di raggi 30. Altezza di controllo 145 mm. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 8 poli