Startseite

SICK - SIK1213216 C2C-SA15030A10000 - 1213216

KopierenKopieren
SICK - SIK1213216 C2C-SA15030A10000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Wellenlänge des Sensors - 850 nm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022219106

Artikelnummer

SIK1213216

Herstellernummer

1213216

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

CORTINE DI SICUREZZA. C2C-SA15030A10000. Risoluzione 30 mm. Altezza del campo protetto 1500 mm. Consumo energetico tipico 1.2 W (DC)