Startseite

SICK - SIK1213213 C2C-EA12030A10000 - 1213213

KopierenKopieren
SICK - SIK1213213 C2C-EA12030A10000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Schaltspannung des OSSD im High-Zustand - 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071792910

Artikelnummer

SIK1213213

Herstellernummer

1213213

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

CORTINE DI SICUREZZA. C2C-EA12030A10000. Risoluzione 30 mm. Altezza del campo protetto 1200 mm. Consumo energetico tipico 2.21 W (DC)