SICK - SIK1213205 C2C-EA06030A10000 - 1213205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Umgebungstemperatur - -30...55 °C
Auflösung des Lichtvorhangs - 30 mm
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand - 24 V
Schutzfeldhöhe - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079985246
Artikelnummer
SIK1213205
Herstellernummer
1213205
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Umgebungstemperatur:
-30...55 °C
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Schutzfeldhöhe:
600 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP65


