SICK - SIK1213204 C2C-SA06030A10000 - 1213204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Umgebungstemperatur - -30...55 °C
Auflösung des Lichtvorhangs - 30 mm
Schutzfeldhöhe - 600 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449079985239
Artikelnummer
SIK1213204
Herstellernummer
1213204
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Umgebungstemperatur:
-30...55 °C
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Schutzfeldhöhe:
600 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Schutzart (IP):
IP65


