SICK - SIK1213200 C2C-SA03030A10000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Schutzfeldhöhe - 300 mm
Spannungsart - DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Auflösung des Lichtvorhangs - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070656688
Artikelnummer
SIK1213200
Herstellernummer
1213200
Hersteller
SIK
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
300 mm
Spannungsart:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Umgebungstemperatur:
-30...55 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V