Startseite

SICK - SIK1211901 SGS4-S108P3PS2W03 - 1211901

KopierenKopieren
SICK - SIK1211901 SGS4-S108P3PS2W03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Breite des Sensors - 36.5 mm

  • Höhe des Sensors - 1152.4 mm

  • Länge des Sensors - 12.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024081572

Artikelnummer

SIK1211901

Herstellernummer

1211901

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

36.5 mm

Höhe des Sensors:

1152.4 mm

Länge des Sensors:

12.4 mm

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Mit Mutingfunktion:

nein

Reaktionszeit:

57 ms

Schutzfeldhöhe:

1152.4 mm

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

SGS4-S108P3PS2W03. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI PRESENZA. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) Raggi incrociati, 25 mm. Distanza tra i raggi 40 mm. Punto ottico di emissione luminosa Slim. Numero di raggi 28. Altezza di controllo 1.080 mm. Parametrizzazione Senza tasto Teach-in e con software di parametrizzazione. Raggi incrociati/paralleli Raggio incrociato attivo. Uscita 1 Uscita 1 inattiva, con percorso della luce interrotto. Teach automatico Teach automatico inattivo Ausilio guidato Senza allineamento guidato. Funzione Muting Funzione Muting inattiva