Startseite

SICK - SIK1211491 C4C-EA21010A10000

KopierenKopieren
SICK - SIK1211491 C4C-EA21010A10000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Schaltspannung des OSSD im High-Zustand - 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077610997

Artikelnummer

SIK1211491

Herstellernummer

1211491

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V