Startseite

SICK - SIK1211473 C4C-SA07510A10000 - 1211473

KopierenKopieren
SICK - SIK1211473 C4C-SA07510A10000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Wellenlänge des Sensors - 850 nm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079264808

Artikelnummer

SIK1211473

Herstellernummer

1211473

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Wellenlänge des Sensors:

850 nm