Startseite

SICK - SIK1211239 SPL-S120PPS2W04

KopierenKopieren
SICK - SIK1211239 SPL-S120PPS2W04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 12.4 mm

  • Schutzfeldhöhe - 192.4 mm

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Mit Mutingfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000238005

Artikelnummer

SIK1211239

Herstellernummer

1211239

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

12.4 mm

Schutzfeldhöhe:

192.4 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Mit Mutingfunktion:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Höhe des Sensors:

192.4 mm

Breite des Sensors:

36.5 mm

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

19 ms