SICK - SIK1209197 SPL-S280PPS2W04
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 12.4 mm
Schutzfeldhöhe - 352.4 mm
Spannungsart - DC
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Mit Mutingfunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
7449070909197
Artikelnummer
SIK1209197
Herstellernummer
1209197
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
12.4 mm
Schutzfeldhöhe:
352.4 mm
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Mit Mutingfunktion:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Höhe des Sensors:
352.4 mm
Breite des Sensors:
36.5 mm
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Reaktionszeit:
19 ms


