Startseite

SICK - SIK1208171 SAS4-F028P3PS1T00

KopierenKopieren
SICK - SIK1208171 SAS4-F028P3PS1T00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Breite des Sensors - 25 mm

  • Höhe des Sensors - 352.4 mm

  • Länge des Sensors - 8.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078138384

Artikelnummer

SIK1208171

Herstellernummer

1208171

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

352.4 mm

Länge des Sensors:

8.2 mm

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Mit Mutingfunktion:

nein

Reaktionszeit:

19 ms

Schutzfeldhöhe:

352.4 mm

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

950 nm