SICK - SIK1207861 C2MT-09634BBC03FE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Breite des Sensors - 15 mm
Höhe des Sensors - 32 mm
Länge des Sensors - 960 mm
Reaktionszeit - 13 ms
Packung
1 ST
EAN
7449071246437
Artikelnummer
SIK1207861
Herstellernummer
1207861
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
32 mm
Länge des Sensors:
960 mm
Reaktionszeit:
13 ms
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Schutzfeldhöhe:
32 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
ja
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
ja


