SICK - SIK1207243 C4MT-01834ABB03BE0 - 1207243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Breite des Sensors - 15 mm
Höhe des Sensors - 32 mm
Länge des Sensors - 180 mm
Reaktionszeit - 13 ms
Packung
1 ST
EAN
7449070854312
Artikelnummer
SIK1207243
Herstellernummer
1207243
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
32 mm
Länge des Sensors:
180 mm
Reaktionszeit:
13 ms
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Schutzfeldhöhe:
32 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
ja
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
ja


