Startseite

SICK - SIK1207224 C4MT-02424ABB03DE0 - 1207224

KopierenKopieren
SICK - SIK1207224 C4MT-02424ABB03DE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Breite des Sensors - 15 mm

  • Höhe des Sensors - 32 mm

  • Länge des Sensors - 240 mm

  • Reaktionszeit - 13 ms

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073148616

Artikelnummer

SIK1207224

Herstellernummer

1207224

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

32 mm

Länge des Sensors:

240 mm

Reaktionszeit:

13 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Schutzfeldhöhe:

32 mm

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

C4MT-02424ABB03DE0. miniTwin4. CORTINE DI SICUREZZA. Utilizzo miniTwin4 come dispositivo stand-alone o terminale a cascata Tipo di fissaggio Supporto C-Fix o L-Fix. Risoluzione 24 mm. Altezza del campo protetto 240 mm. Tempo di risposta ≤ 13 ms