Startseite

SICK - SIK1207114 C4MT-12014ABB03FE0

KopierenKopieren
SICK - SIK1207114 C4MT-12014ABB03FE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 1200 mm

  • Schutzfeldhöhe - 32 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 32 mm

  • Reichweite des Schutzfeldes - 4 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072706312

Artikelnummer

SIK1207114

Herstellernummer

1207114

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

1200 mm

Schutzfeldhöhe:

32 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

32 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

4 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

14 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Breite des Sensors:

15 mm

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Reaktionszeit:

17 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Mit Strahlcodierung:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Barriera fotoelettrica di sicurezza, marca SICK, modello SIK1207114 - C4MT-12014ABB03FE0