SICK - SIK1205626 M40E-64A523RB0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite des Sensors - 52 mm
Höhe des Sensors - 55.5 mm
Override möglich - ja
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand - 24 V
Packung
1 ST
EAN
7449070185683
Artikelnummer
SIK1205626
Herstellernummer
1205626
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite des Sensors:
52 mm
Höhe des Sensors:
55.5 mm
Override möglich:
ja
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Schutzfeldhöhe:
55.5 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
ja
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
ja


