SICK - SIK1203239 M40S-70A303AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzfeldhöhe - 55.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Höhe des Sensors - 55.5 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449071079660
Artikelnummer
SIK1203239
Herstellernummer
1203239
Hersteller
SIK
Schutzfeldhöhe:
55.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Höhe des Sensors:
55.5 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
ja
Breite des Sensors:
52 mm
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Override möglich:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Mit Wiederanlaufsperre:
ja