Startseite

SICK - SIK1203236 M40S-67A303AA0

KopierenKopieren
SICK - SIK1203236 M40S-67A303AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite des Sensors - 52 mm

  • Höhe des Sensors - 55.5 mm

  • Override möglich - ja

  • Schutzfeldhöhe - 55.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001223925

Artikelnummer

SIK1203236

Herstellernummer

1203236

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite des Sensors:

52 mm

Höhe des Sensors:

55.5 mm

Override möglich:

ja

Schutzfeldhöhe:

55.5 mm

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

ja