Startseite

SICK - SIK1201214 M40E-61A303RB0

KopierenKopieren
SICK - SIK1201214 M40E-61A303RB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzfeldhöhe - 55.5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Höhe des Sensors - 55.5 mm

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079606547

Artikelnummer

SIK1201214

Herstellernummer

1201214

Hersteller

SIK

Schutzfeldhöhe:

55.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Höhe des Sensors:

55.5 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Breite des Sensors:

52 mm

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Override möglich:

ja

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Mit Wiederanlaufsperre:

ja