Startseite

SICK - SIK1201036 M40S-66A303AA0

KopierenKopieren
SICK - SIK1201036 M40S-66A303AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzfeldhöhe - 55.5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Höhe des Sensors - 55.5 mm

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077814524

Artikelnummer

SIK1201036

Herstellernummer

1201036

Hersteller

SIK

Schutzfeldhöhe:

55.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Höhe des Sensors:

55.5 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Breite des Sensors:

52 mm

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Override möglich:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

M40S-66A303AA0. M4000 Advanced Curtain. CORTINE DI SICUREZZA. Parte di sistema Emettitore. Altezza del campo protetto 1.200 mm. Sincronizzazione ottica. Stato sicuro in caso di anomalie Almeno un OSSD si trova nello stato OFF.