Startseite

SICK - SIK1200130 M40Z-043020TR0 - 1200130

KopierenKopieren
SICK - SIK1200130 M40Z-043020TR0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072199480

Artikelnummer

SIK1200130

Herstellernummer

1200130

Hersteller

SIK

M40Z-043020TR0. M4000 Standard A/P. BARRIERE DI SICUREZZA MULTIRAGGIO. Distanza di lavoro 0,5 m ... 4,5 m Numero di raggi 4. Distanza tra i raggi 300 mm. Tempo di risposta 10 ms. Sincronizzazione Sincronizzazione ottica. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 8 poli. Lunghezza d'onda: 850 nm