Startseite

SICK - SIK1200124 M40Z-025020RR0 - 1200124

KopierenKopieren
SICK - SIK1200124 M40Z-025020RR0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079802260

Artikelnummer

SIK1200124

Herstellernummer

1200124

Hersteller

SIK

M40Z-025020RR0. M4000 Standard A/P. BARRIERE DI SICUREZZA MULTIRAGGIO. Distanza di lavoro 0,5 m ... 7,5 m Numero di raggi 2. Distanza tra i raggi 500 mm. Tempo di risposta 10 ms. Sincronizzazione Sincronizzazione ottica. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 8 poli. Lunghezza d'onda: 850 nm