Startseite

SICK - SIK1200115 M40Z-025003RB0 - 1200115

KopierenKopieren
SICK - SIK1200115 M40Z-025003RB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074853359

Artikelnummer

SIK1200115

Herstellernummer

1200115

Hersteller

SIK

M40Z-025003RB0. M4000 Advanced A/P. BARRIERE DI SICUREZZA MULTIRAGGIO. Distanza di lavoro 0,5 m ... 7,5 m Numero di raggi 2. Distanza tra i raggi 500 mm. Tempo di risposta 10 ms. Sincronizzazione Sincronizzazione ottica. Tipo di connessione Connettore Hirschmann M26, 12 poli. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 5 poli. Tipo di collegamento Connettore femmina M8, a 4 poli. Lunghezza d'onda: 850 nm