Startseite

SICK - SIK1104904 DFS60I-S4PC10000

KopierenKopieren
SICK - SIK1104904 DFS60I-S4PC10000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 10000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079510271

Artikelnummer

SIK1104904

Herstellernummer

1104904

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

10000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Schutzart (IP):

IP67

Programmierbar:

ja

Impulszahl pro Umdrehung:

10000...10000