Startseite

SICK - SIK1103193 IMS30-15BPSNC0S - 1103193

KopierenKopieren
SICK - SIK1103193 IMS30-15BPSNC0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 70 mm

  • Durchmesser Sensor - 30 mm

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077177506

Artikelnummer

SIK1103193

Herstellernummer

1103193

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

70 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Versorgungsspannung:

7.2...7.2 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

300 Hz